Riferimenti
Gapi:ORM705
Rubix:999190900017965
Produttore:11BK32K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BK32K6-O-RING OR 70.00X5.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.00 mm Diametro Interno mm:70.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore