2ERAE105-GUARNIZIONE RAE 00919 00262 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE 00919 00262 L1
Rubix:999190900039091
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE105-GUARNIZIONE RAE 00919 00262 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:9.19 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9,19 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,20 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 27,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

