Riferimenti
Valgan:OR 203 123,80X5,34 NBR
Rubix:160000000421307

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 123,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 203 123,83X5,33 NBR
OR 203 123,80X5,34 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 123,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,08 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 6,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore