Riferimenti
Net Seals:01.ORSIL.835000
Rubix:999220805087378
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R SIL 70SH 835-161 D.057,15X3,53 01.ORSIL.835000
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:57.15 Materiale:SILICONE MVQ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 57,15 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | vmq |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,67 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

