Riferimenti
Gapi:OR 380.37X5.33 FPM75
Rubix:999190900013965


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 380,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A619G6-O-RING OR 380.37X5.33 FPM75
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:380.37 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 380,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore