Riferimenti
Gapi:OR 6.50X3.00 FPM75
Rubix:999190900015008


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11BD63G6-O-RING OR 6.50X3.00 FPM75
11bd63g6-o-ring or 6.50x3.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione