Riferimenti
Gapi:ORM1084
Rubix:999190900018360
Produttore:11BU13K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 108 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BU13K6-O-RING OR 108.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:108.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 108 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,82 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 86,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione