OR90238 O-RING 238 (4350) D.INT: 88,50 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: NBR 90 SH

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:OR90238
Rubix:999190900046372
Produttore:11A419KO
OR90238 O-RING 238 (4350) D.INT: 88,50 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno88,5 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OR90238 O-RING 238 (4350) D.INT: 88,50 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: NBR 90 SH


O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:88.50 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno88,5 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
€ 0,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore