Riferimenti
Gapi:ORM1162
Rubix:999220805072964


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 116 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R .NBR 70SH M D.116,00X2 01.ORM20.116000
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:116.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 116 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione