PK8132 BACK-UP RING 132 (3175) OR: 44,12 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8132
Rubix:999190900046591
Produttore:2PA132K0
PK8132 BACK-UP RING 132 (3175) OR: 44,12 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno44,12 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8132 BACK-UP RING 132 (3175) OR: 44,12 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:44.12 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno44,12 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
0,12 IVA esclusa
/ Unità
0,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore