Riferimenti
Valgan:OR 173 69,85X3,53 FP75
Rubix:160000000419677

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 69,85 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 173 69,85X3,53 FP75
OR 173 69,85X3,53 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 69,85 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,65 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 21,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione