Riferimenti
Gapi:ORV361
Rubix:999190900013942
Produttore:11A596G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 151,76 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A596G6-O-RING OR 151.77X5.33 FPM75
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:151.76 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 151,76 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore