Riferimenti
Gapi:OR 25.00X2.65 NBR70
Rubix:999190900019020


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,65 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BC36K6-O-RING OR 25.00X2.65 NBR70
11bc36k6-o-ring or 25.00x2.65 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,65 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,80 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 74,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione