49461712-O-RING OR 80,00 2,50 70 NBR NB7039 ( MESCOLA 70 NBR NB703904)
O-ring Dichtomatik
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:49461712
Rubix:999210420063478
Produttore:49461712

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 49461712-O-RING OR 80,00 2,50 70 NBR NB7039 ( MESCOLA 70 NBR NB703904)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione