Riferimenti
Gapi:OR 68.00X3.00 FPM75
Rubix:999190900015082


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 68 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BF78G6-O-RING OR 68.00X3.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:68.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 68 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore