O-RING D.INT: 420,00 MM D.CORDA: 3,00 MM MAT: NBR 70 SH 12473
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:12473
Rubix:999230705008720
Produttore:12473


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 420 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 420,00 MM D.CORDA: 3,00 MM MAT: NBR 70 SH 12473
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:420.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 420 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione