Riferimenti
Gapi:OR 21.00X5.00 NBR70
Rubix:999190900018670


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BY14K6-O-RING OR 21.00X5.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.00 mm Diametro Interno mm:21.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 21 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,72 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 66,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore