Riferimenti
Valgan:OR 4400 101,20X3,53 NBR
Rubix:160000000421231

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 101,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 4400 101,19X3,53 NBR
OR 4400 101,20X3,53 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 101,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,02 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 3,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore