Riferimenti
Gapi:OR 200.00X6.00 NBR70
Rubix:999190900017424


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11B85GK6-O-RING OR 200.00X6.00 NBR70
11b85gk6-o-ring or 200.00x6.00 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 71 Shore |
| Colore | nero |
| Temperatura massima | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,07 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 62,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione