Riferimenti
Net Seals:01.ORM30.004000
Rubix:999220805073925


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R .NBR 70SH M D.004,00X3 01.ORM30.004000
O-RING D.Int: 4,00 mm D.Corda: 3,00 mm Mat: NBR 70 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione