Riferimenti
Gapi:OR 99.00X3.00 NBR70
Rubix:999190900017721


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 99 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BG59K6-O-RING OR 99.00X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:99.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 99 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,22 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 55,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione