Riferimenti
Valgan:OR 6212 53,34X5,33 EPDM
Rubix:160000000144583


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 53,34 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | epdm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 6212 53,34X5,33 EPDM
O-Ring Valgan OR 6212 in EPDM (70 Shore A), dimensioni 53,34x5,33 mm e colore nero. Range temperatura d’esercizio fino a 150 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 53,34 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Colore | nero |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,39 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 22,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione