Riferimenti
Gapi:ORM9525
Rubix:999190900017562
Produttore:11BA47K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BA47K6-O-RING OR 95.00X2.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.50 mm Diametro Interno mm:95.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore