Riferimenti
Valgan:OR 3112 28,24X2,62 SILICONE
Rubix:160000000090833


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28,24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 3112 28,24X2,62 SILICONE
O-Ring Valgan OR 3112 in silicone VMQ, durezza 70 Shore A. Dimensioni 28,24 x 2,62 mm e campo temperatura -60/+200°C per tenute affidabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28,24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Colore | rosso |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,27 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 16,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione