Riferimenti
Valgan:OR 2100 25,12X1,78 SILICONE
Rubix:160000000069559

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 2100 25,12X1,78 SILICONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,73 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 8,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore