Riferimenti
Gapi:OR 9.80X2.40 NBR70
Rubix:999221201001177


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BA06K6-O-RING OR 9.80X2.40 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.40 mm Diametro Interno mm:9.80 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,24 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 97,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione