Riferimenti
Net Seals:01.ORM60.039000
Rubix:999220805077050


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R .NBR 70SH M D.039,00X6 01.ORM60.039000
O-RING Diametro Corda:6.00 mm Diametro Interno mm:39.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione