Riferimenti
Gapi:OR559
Rubix:999190900016677
Produttore:11B424K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 164,34 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B424K6-O-RING OR 164.34X1.78 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:164.34 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 164,34 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,91 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 103,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione