2ERAE389-GUARNIZIONE RAE 03969 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE824
Rubix:999190900039175
Produttore:2ERAE389
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE389-GUARNIZIONE RAE 03969 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:39.69 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 39,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

