Riferimenti
Gapi:ORV429
Rubix:999190900013983
Produttore:11A744G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 126,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A744G6-O-RING OR 126.37X6.99 FPM75
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:126.37 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 126,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore