Riferimenti
Gapi:ORM1085
Rubix:999190900018542
Produttore:11BW04K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 108 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BW04K6-O-RING OR 108.00X5.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.00 mm Diametro Interno mm:108.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 108 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,28 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 91,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore