Riferimenti
Gapi:OR90814
Rubix:999190900019111
Produttore:11A206K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 23,81 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 132 23,81X2,62 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:23.81 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 23,81 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,84 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 73,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione