Riferimenti
Gapi:11A466K6
Rubix:999190900018903


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A466K6-O-RING OR 18.30X3.60 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.60 mm Diametro Interno mm:18.30 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione