Riferimenti
Gapi:ORV048
Rubix:999190900013695
Produttore:11A086G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A086G6-O-RING OR 120.37X1.78 FPM75
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:120.37 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,78 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 74,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione