PK8005 BACK-UP RING 005 (2010) OR: 2,57 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8005
Rubix:999190900046520
PK8005 BACK-UP RING 005 (2010) OR: 2,57 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2,57 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8005 BACK-UP RING 005 (2010) OR: 2,57 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:2.57 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno2,57 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione