Riferimenti
Gapi:OR 11.30X2.40 FPM75
Rubix:999190900016204


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 11,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11A124G6-O-RING OR 11.30X2.40 FPM75
11a124g6-o-ring or 11.30x2.40 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 11,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,12 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 53,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione