Riferimenti
Gapi:OR90860
Rubix:999190900019322


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 117,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A575K0-GUARNIZIONE
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:117.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 117,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,84 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 76,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione