Riferimenti
Gapi:OR90252
Rubix:999190900019243
Produttore:11A433K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 132,94 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 4525 132,94X3,53 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:132.94 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 132,94 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,37 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 63,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione