Riferimenti
Gapi:ORV676
Rubix:999190900014013
Produttore:11A774G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 221,62 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A774G6-O-RING OR 221.62X6.99 FPM75
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:221.62 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 221,62 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore