67013443-O-RING OR 66,00 3,00 80 FKM FP8094 ( MESCOLA 80 FKM FP809402)
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67013443
Rubix:999210420065948
Produttore:OR 66,00 3,00 80 FKM FP8094 ( MESCOLA 80 FKM FP809402)


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 66 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67013443-O-RING OR 66,00 3,00 80 FKM FP8094 ( MESCOLA 80 FKM FP809402)
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:66.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 66 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione