Riferimenti
Valgan:OR 61400 354,96X5,34 FP75
Rubix:160000000419797

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 354,96 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 61400 354,97X5,33 FP75
OR 61400 354,96X5,34 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 354,96 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,81 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 112,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore