Riferimenti
Gapi:OR555
Rubix:999190900016673
Produttore:11B418K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 151,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B418K6-O-RING OR 151.64X1.78 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:151.64 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 151,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,88 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 75,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore