67189617-O-RING OR 177,17 5,33 70 EPDM EP7039 ( MESCOLA 70 EPDM EP703901)
O-ring in EPDM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67189617
Rubix:999210420073967
Produttore:67189617


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 177,17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | epdm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67189617-O-RING OR 177,17 5,33 70 EPDM EP7039 ( MESCOLA 70 EPDM EP703901)
Gli O-ring sono anelli chiusi a sezione circolare. Vengono prodotti per vulcanizzazione tramite stampi come anello completo. La funzione di tenuta dell'O-ring si ottiene mediante la deformazione della sezione trasversale quando viene installato e compresso nel suo alloggiamento. L'O-ring può essere compresso sia radialmente sia assialmente nel suo alloggiamento di montaggio. In condizioni di esercizio la pressione esercitata dal fluido rafforza la funzione di tenuta, poiché sotto pressione il materiale elastomerico si comporta come un fluido incomprimibile.
Applicazioni
Gli O-ring sono utilizzati prevalentemente per la tenuta di componenti macchina e di sistema non in movimento (applicazione statica) e di fluidi in forma liquida e gassosa, ad es. guarnizioni per flange e coperchi, connessioni filettate di tubi e testa e fondo cilindro per cilindri idraulici. In determinate condizioni è anche possibile impiegare O-ring in applicazioni con movimenti alternativi, rotativi e elicoidali (applicazione dinamica). Se l'alloggiamento di montaggio è realizzato correttamente, il progetto costruttivo è adeguato e vengono selezionati i materiali idonei, è possibile assicurare tenute fino a 1000 bar, facendo uso di anelli di supporto ove necessario. Gli O-ring sono impiegati in molti settori quali l'idraulica, la pneumatica, le applicazioni sotto vuoto, l'industria dei raccordi, l'industria automobilistica e l'impiantistica e l'ingegneria meccanica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Diametro interno | 177,17 mm |
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione