ORS011 O-RING 011 (2031) D.INT: 7,66 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: SILICONE 70 SH ROSSO

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:ORS011
Rubix:999190900046345
Produttore:11A046F6
ORS011 O-RING 011 (2031) D.INT: 7,66 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: SILICONE 70 SH ROSSO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7,66 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialevmq
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ORS011 O-RING 011 (2031) D.INT: 7,66 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: SILICONE 70 SH ROSSO


O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:7.66 Materiale:SILICONE MVQ

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno7,66 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialevmq
Durezza Shore A70 Shore
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione