Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:446156
Rubix:999230704002855
Produttore:446156


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 446156-O-RING OR010,00X01,00 872 72NBR872
O-ring
O 10,00 1,00 72 NBR 872
Punti di forza
La produzione degli o-ring è conforme alla norma DIN 3771-Parte 1, Qualità "N". Per coprire la più ampia gamma possibile di applicazioni tecniche, gli o-ring sono forniti in 5 diverse qualità di materiale, in questo caso NBR. Tutti i materiali a catalogo per gli o-ring sono specificati e certificati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,033 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 72 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione