ORE327 O-RING 327 (6175) D.INT: 43,82 MM D.CORDA: 5,33 MM MAT: EPDM 60 SH
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:ORE327
Rubix:999190900046375
Produttore:11A546D4


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 43,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | epdm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ORE327 O-RING 327 (6175) D.INT: 43,82 MM D.CORDA: 5,33 MM MAT: EPDM 60 SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:43.82 Materiale:EPDM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 43,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 60 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore