Riferimenti
Gapi:ORM1523
Rubix:999190900017777
Produttore:11BH54K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 152 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BH54K6-O-RING OR 152.00X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:152.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 152 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,30 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 73,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore