Riferimenti
Gapi:OR393
Rubix:999190900016584
Produttore:11A628K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 608,08 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A628K6-O-RING OR 608.08X5.33 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:608.08 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 608,08 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,49 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 65,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione