Riferimenti
Gapi:OR90167
Rubix:999190900019159
Produttore:11A254K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 177,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 3700 177,47X2,62 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:177.47 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 177,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,15 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 50,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione