Riferimenti
Gapi:ORV264
Rubix:999190900013864
Produttore:11A445G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 190,09 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A445G6-O-RING OR 190.09X3.53 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:190.09 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 190,09 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore